{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 150 kg | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 54 mm | |
Mélység | 135 mm | |
Szerszámbefogók száma | 7 | |
Tengelytávolság A | 116 mm | |
Szerszámszár | HSK 100 | |
Termék fajtája | CNC tartórendszer |
Cikkszám | 971570 HSK100 | |
EAN / GTIN | 4062406165468 | |
Gyártó száma | 971570 HSK100 |