Keményhab betétek, üres, szerszámbefogókhoz ER25

Cikkszám: 970722 ER25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítópatronokhoz Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámbefogók száma 20
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970722 ER25
EAN / GTIN 4062406181130
Gyártó száma 970722 ER25

Leírás

Kivitel:

Kétszínű PE keményhab betét (antracit / szürke, üres) szorítópatronok egyedi elhelyezéséhez kialakított marással. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz