Keményhab betétek, üres, szerszámbefogókhoz, Szorítópatronokhoz: ER16

Cikkszám: 970722 ER16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
78 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítópatronokhoz Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×8
Szélesség 150 mm
Mélység 200 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 8
Szerszámbefogók száma 24
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970722 ER16
EAN / GTIN 4062406181116
Gyártó száma 970722 ER16

Leírás

Kivitel:

Kétszínű PE keményhab betét (antracit / szürke, üres) szorítópatronok egyedi elhelyezéséhez kialakított marással. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz