Tartósín Tool-UNIT szerszámtartóhoz 1500 mm

Cikkszám: 970668 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,5 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 75 mm
Szélesség 1 440 mm
Mélység 85 mm
Tool-UNIT tartó szerszámtartónak száma 4
Típushoz 1500
Teherbírás 25 kg
Felhasználási terület CNC polc
Termék fajtája CNC tartórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970668 1500
EAN / GTIN 4045197518910
Gyártó száma 970668 1500

Leírás

Felhasználás:

A 971000 sz. GARANT Tool-UNIT szerszámtartóba akasztáshoz.
A választható dőlésszög beakasztott állapotban 12,5° vagy 25°.

Alkalmazható:

Felszerelés a tartóoszlopokba (92. termékcsoport) a 970680 sz. CNC állványba és a 918590 sz. anyagszállító kocsiba történő beakasztással.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz