{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 75 mm | |
Szélesség | 940 mm | |
Mélység | 85 mm | |
Tool-UNIT tartó szerszámtartónak száma | 3 | |
Típushoz | 1000 | |
Teherbírás | 25 kg | |
Felhasználási terület | CNC polc | |
Termék fajtája | CNC tartórendszer |
Cikkszám | 970668 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197518903 | |
Gyártó száma | 970668 1000 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |