Szerszámtartó szerszámrögzítőkkel 0

Cikkszám: 970125 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámszár Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Mélység 150 mm
Oldalsó vázméret 37 mm
Szerszámszár 0
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 970125 0
EAN / GTIN 4045197489968
Gyártó száma 970125 0

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, műanyag GARANT szerszámrögzítőkkel. 0° / 20° / 45° dőlésszögű beépítés lehetséges.
Egyénileg fúrható 30 mm vastag PE-munkalap pl. szorítópatronokhoz és száras szerszámokhoz.

Alkalmazható:

Szélesség 452 mm:
970011; 970016 sz. 452/A; méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 452 méretű CNC szerszámkocsikhoz; 970505 sz. 0 méretű tárolóállványhoz.
Szélesség 627 mm:
970011; 970016 sz. 627/A; 627/B méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 627 méretű CNC szerszámkocsihoz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A VDI 20 tartók a Trumpf stancoló bélyegekhez is megfelelnek.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz