Tartósín Tool-UNIT szerszámtartóhoz 452 mm

Cikkszám: 970110 452
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 55 mm
    Szélesség 452 mm
    Mélység 250 mm
    Tool-UNIT tartó szerszámtartónak száma 3
    Termék fajtája CNC tartórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 970110 452
    EAN / GTIN 4045197489418
    Gyártó száma 970110 452

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemezből, a 971000 sz. GARANT Tool-UNIT szerszámtartók beakasztásához. 0° / 20° / 45° dőlésszögű beépítés lehetséges.

    Alkalmazható:

    Szélesség 452 mm:
    970011; 970016 sz. 452/A; méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 452 méretű CNC szerszámkocsikhoz; 970505 sz. 0 méretű tárolóállványhoz.
    Szélesség 627 mm:
    970011; 970016 sz. 627/A; 627/B méretű rendszer-szerszámkocsihoz; 970041; 970046 sz. 627 méretű CNC szerszámkocsihoz.

    Tartalom:

    Tool-UNIT szerszámtartó nélkül, kérjük, külön rendelje meg a 971000 sz. alatt.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz