Krimpelő rendszerfogó cserélhető krimpelőszerszámokhoz, többkomponensű hüvelyekkel, csiszolt 200 mm

Cikkszám: 97 43 200
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
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 97 43 200
EAN / GTIN 4003773030812
Gyártó száma 97 43 200
L-szám L70010 88

Leírás

Leírás:

  • csak egy szerszám közel 1000 krimpelési alkalmazáshoz
  • majdnem párhuzamos krimpelő mozgás
  • Egyenletesen magas minőségű krimpelés a precíziós betéteknek és a pozitív reteszelésnek köszönhetően (feloldható)
  • A krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva)
  • Erőerősítés karos áttételen keresztül az alacsony fáradtságú munkához
  • ergonomikusan kialakított fogantyúk
  • különböző helymeghatározási segédeszközök a pontos pozíció meghatározásához
  • Kérésre a kínált tartományon túli alkalmazásokhoz való krimpbetétek
  • Az UL szerint engedélyezett krimpelés a KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399 készülékkel kapcsolatban
  • UL jóváhagyás a KNIPEX-AEH 97 99 330 - 399 kombinációban
  • műanyag kofferben
  • Habbetét mélyedésekkel a krimpelőszerszámok és pozicionálási segédeszközök tárolásához
  • szerelőszerszámmal (hatlapfejes csavarkulcs), csavarokkal és anyákkal
  • krimpbetét nélkül

Jellemző:

  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz