Krimpelőszerszám szigeteletlen, nyitott csatlakozókhoz 2,8 + 4,8 mm

Cikkszám: 97 49 04
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája preseloszerszam

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 97 49 04
    EAN / GTIN 4003773030850
    Gyártó száma 97 49 04
    L-szám L70010 321

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmazás: szigeteletlen, nyitott csatlakozók (2,8 + 4,8 mm csatlakozószélesség) 0,1 - 2,5 mm²

    Jellemző:

    • Alkalmazás: szigeteletlen, nyitott csatlakozók (2,8 + 4,8 mm csatlakozószélesség)
    • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,1 - 2,5mm²
    • Fészkek száma: 4
    • AWG: 26 - 14

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz