Mágneses satupofa készlet 125 mm

Cikkszám: 967702 125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pofaszélesség 125 mm
    Rögzítés módja Állandó mágnes
    Anyag Alumínium
    Termék fajtája Satupofák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 967702 125
    EAN / GTIN 4045197974730
    Gyártó száma 967702 125

    Leírás

    Kivitel:

    Beépített állandó mágnesek, minden megfelelő pofaszélességű satuhoz.

    Alkalmazható:

    Minden satumodell.

    Tartalom:

    Strapabíró puha táska 4 pár alumínium mágneses satupofával (967722, 967723, 967724, 967727 sz.).

    Figyelem:

    Új kivitel 50 %-kal nagyobb tartóerővel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz