Párhuzamsatu 120 mm

Cikkszám: 967420 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 120 mm
Befogási tartomány 120 mm
Befogási mélység 65 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je 20 mm - 55 mm
Cserélhető pofák nem
Nyitás iránya Előre nyílik
Anyag Süllyesztékben kovácsolt acél
Súly 9 kg
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967420 120
EAN / GTIN 4045197694362
Gyártó száma 967420 120

Leírás

Kivitel:

Teljes egészében acélból készült − garantáltan törhetetlen. Előre nyíló.
Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt.
Rejtett trapézmenetes orsó, fedett és a szennyeződésektől védett. Dupla prizmavezető utánállítási lehetőséggel.
Üllőfeltét a kisebb igazítási- és egyengetési munkákhoz.
Recézett, edzett szorítópofákkal (nem cserélhető).

Tartalom:

Rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz