Párhuzamsatu „Heuer-Front“ forgólappal 120 mm

Cikkszám: 967370 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Heuer Front
Pofaszélesség 120 mm
Cserélhető pofák nem
Nyitás iránya Előre nyílik
Anyag Süllyesztékben kovácsolt acél
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967370 120
EAN / GTIN 2050002047723
Gyártó száma 100 120 + 103 120

Leírás

Kivitel:

Teljes egészében acélból kovácsolt − garantáltan törhetetlen.
Előre nyílik.
Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó kétmenetes trapézmenettel a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűkkel. Orsó és vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.
Megerősített üllőfelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.
Recézett, gondosan felületedzett szorítópofák, nem cserélhető.
A forgólap 360°-ban fokozatmentesen elforgatható és minden pozícióban biztonságosan rögzíthető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

Szín:

Kalapácslakkozott kék, porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz