Forgólap satuhoz LEINEN-JUNIOR 150 mm

Cikkszám: 967070 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Satu pofaszélesség 150 mm
Termék fajtája Forgólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967070 150
EAN / GTIN 2050002047501
Gyártó száma LJ/150-BG G + D571 10X50 + D125 VZ

Leírás

Kivitel:

Öntvény forgólap LEINEN JUNIOR párhuzamsatuhoz, 967070 sz. A satu a forgólappal 360°-ban elforgatható és a rögzítő mechanikával minden helyzetben megszorítható.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő anyagok munkapadra történő rögzítéshez.

Szín:

Ezüstszürke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz