Tartalék pofa pár, recézett, Pofaszélesség: 125mm

Cikkszám: 967040 125
Ár beállítása 2 Darab (30,50 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 125 mm
Magasság 25 mm
Mélység 15 mm
Rögzítés módja Fúrás
Rögzítő furat távolsága 78,8 mm
Befogófelület típus Recézett
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967040 125
EAN / GTIN 4045197612373
Gyártó száma 967040 125

Leírás

Alkalmazható:

967000; 967010; 967030 sz. GARANT satuk.

Tartalom:

Rögzítő csavarokkal és központosító persellyel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz