Tartalék pofa pár, recézett 100 mm

Cikkszám: 967040 100
Ár beállítása 2 Darab (24,45 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 100 mm
Magasság 20 mm
Mélység 12 mm
Rögzítés módja Fúrás
Rögzítő furat távolsága 67,5 mm
Befogófelület típus Recézett
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967040 100
EAN / GTIN 4045197612359
Gyártó száma 967040 100

Leírás

Alkalmazható:

967000; 967010; 967030 sz. GARANT satuk.

Tartalom:

Rögzítő csavarokkal és központosító persellyel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz