Teleszkópos dobogós létra 9

Cikkszám: 966285 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Létratechnika teherbírása: 150

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Dobogó magasság korlát nélkül raszterben 1,31 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,35 m
Dobogó szélessége 440 mm
Dobogó mélysége 665 mm
Támaszték hossza (kihajtva) 2,55 m
Támaszték szélessége (kihajtva) 2,2 m
Támaszték hossza (behajtva) 0,81 m
Támaszték szélessége (behajtva) 2,2 m
Kerekek száma 2
Fokok száma a platformmal együtt 9
Kapaszkodó 2
Térdvédő igen
Járhatóság Egyoldalas
Súly 38,5 kg
Szabvány EN 131
Two-hands-free elv igen
Safer Step igen
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966285 9
EAN / GTIN 4003866413270
Gyártó száma 41327

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű, 665×440 mm-es dobogó korláttal és térdvédő csővel. Egyszerű magasságállítás a tolható létraelv szerint.
Kihajtható konzolokkal. A két görgővel egyszerűen eltolható, összeállított helyzetben is.
A kapaszkodó és a korlát a felépítéskor automatikusan felnyílik.

Szabvány:

EN 131.

Letöltések és dokumentumok

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban