Teleszkópos dobogós létra 5

Cikkszám: 966285 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Létratechnika teherbírása: 150

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Dobogó magasság korlát nélkül raszterben 0,81 / 1,08 / 1,34 m
Dobogó szélessége 440 mm
Dobogó mélysége 665 mm
Támaszték hossza (kihajtva) 1 m
Támaszték szélessége (kihajtva) 1,45 m
Támaszték hossza (behajtva) 1 m
Támaszték szélessége (behajtva) 1,45 m
Kerekek száma 2
Fokok száma a platformmal együtt 5
Kapaszkodó 2
Térdvédő igen
Járhatóság Egyoldalas
Súly 28 kg
Szabvány EN 131
Two-hands-free elv igen
Safer Step igen
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966285 5
EAN / GTIN 4003866413256
Gyártó száma 41325

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű, 665×440 mm-es dobogó korláttal és térdvédő csővel. Egyszerű magasságállítás a tolható létraelv szerint.
Kihajtható konzolokkal. A két görgővel egyszerűen eltolható, összeállított helyzetben is.
A kapaszkodó és a korlát a felépítéskor automatikusan felnyílik.

Szabvány:

EN 131.

Letöltések és dokumentumok

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban