Kétágú létra dobogóval, egyik oldalon járható 8

Cikkszám: 966272 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fokok száma a platformmal együtt Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Munkamagasság kb. 4,1 m
Platformmagasság korlát nélkül 2,07 m
Dobogó szélessége 380 mm
Dobogó mélysége 390 mm
Alsó, külső szélesség 0,74 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység 80 mm
Rakodótálca van igen
Fokok száma a platformmal együtt 8
Kapaszkodó 2
Szétcsúszás elleni védelem 2 nagy szilárdságú perlonheveder
Járhatóság Egyoldalas
Súly 17 kg
Szabvány EN 131
Two-hands-free elv igen
Safer Step igen
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966272 8
EAN / GTIN 4003866404780
Gyártó száma 40478

Leírás

Kivitel:

Peremezett lépcsős létra 80 mm mély lépcsőkkel. Nagyfelületű munkadobogó recézett alumínium lemez burkolattal (380×390 mm). Alumínium rakodótálcával. Alapkivitelben 2 kapaszkodóval a biztonságos fel és le közlekedésért. Optimális stabilitás a szétcsúszás elleni védelemként felszerelt 2 nagyszilárdságú perlonhevederrel (5 fokozat).

Szabvány:

EN 131.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz