{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Munkamagasság kb. | 2,8 m | |
Platformmagasság korlát nélkül | 0,77 m | |
Dobogó szélessége | 380 mm | |
Dobogó mélysége | 390 mm | |
Alsó, külső szélesség | 0,59 m | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 80 mm | |
Rakodótálca van | igen | |
Fokok száma a platformmal együtt | 3 | |
Kapaszkodó | 2 | |
Szétcsúszás elleni védelem | 2 nagy szilárdságú perlonheveder | |
Járhatóság | Egyoldalas | |
Súly | 9,5 kg | |
Szabvány | EN 131 | |
Two-hands-free elv | igen | |
Safer Step | igen | |
Termék fajtája | Dobogós létra |
Cikkszám | 966272 3 | |
EAN / GTIN | 4003866416325 | |
Gyártó száma | 41632 |