Dobogós létra, gurítható, mindkét oldalon járható 6

Cikkszám: 966270 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma a platformmal együtt Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Létratechnika teherbírása 150 kg
    Platformmagasság korlát nélkül 1,44 m
    Dobogó szélessége 600 mm
    Dobogó mélysége 800 mm
    Alapterület szélesség 0,93 m
    Alapterület mélység 2,34 m
    Létrafok-/lépcsőfok mélység 200 mm
    Lépcső dőlésszöge 60 fok
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Kormányozható kerék ⌀ 125 mm
    Fokok száma a platformmal együtt 6
    Dobogó korláttal igen
    Lépcső kivitele Lépcső
    Térdvédő igen
    Járhatóság Kétoldalas
    Súly 46 kg
    Szabvány DIN EN 131-7
    Two-hands-free elv igen
    Termék fajtája Dobogós létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 966270 6
    EAN / GTIN 4003866419845
    Gyártó száma 41984

    Leírás

    Kivitel:

    Kényelmes dobogós létra 200 mm mély lépcsőfokokkal (60°-os lépcső emelkedés). Tágas dobogó (600×800 mm) korláttal (1,00 m magas) és boka- valamint térdléccel. 4 db rugózott kormányozható kerék, ⌀ 125 mm (ebből 2 rögzítőfékkel).

    Szabvány:

    DIN EN 131-7

    Figyelem:

    • A kapaszkodó nem tartozék. Kérjük, rendelje meg a 966225 sz. alatt.
    • A szállítmány könnyen összeszerelhető alkatrészekre bontva. Szállítás összeszerelés nélkül.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz