Dobogós létra, gurítható, mindkét oldalon járható 4

Cikkszám: 966270 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lépcsőfokok száma a platformmal együtt Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Platformmagasság korlát nélkül 0,96 m
Dobogó szélessége 600 mm
Dobogó mélysége 800 mm
Alapterület szélesség 0,82 m
Alapterület mélység 1,79 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység 200 mm
Lépcső dőlésszöge 60 fok
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Kormányozható kerék ⌀ 125 mm
Fokok száma a platformmal együtt 4
Dobogó korláttal igen
Lépcső kivitele Lépcső
Térdvédő igen
Járhatóság Kétoldalas
Súly 36 kg
Szabvány DIN EN 131-7
Two-hands-free elv igen
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966270 4
EAN / GTIN 4003866419821
Gyártó száma 41982

Leírás

Kivitel:

Kényelmes dobogós létra 200 mm mély lépcsőfokokkal (60°-os lépcső emelkedés). Tágas dobogó (600×800 mm) korláttal (1,00 m magas) és boka- valamint térdléccel. 4 db rugózott kormányozható kerék, ⌀ 125 mm (ebből 2 rögzítőfékkel).

Szabvány:

DIN EN 131-7

Figyelem:

  • A kapaszkodó nem tartozék. Kérjük, rendelje meg a 966225 sz. alatt.
  • A szállítmány könnyen összeszerelhető alkatrészekre bontva. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz