Munkadobogó különálló modul B

Cikkszám: 966150 B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Modulkombináció B
Munkavégzési magasság 2,4 m
Platformmagasság korlát nélkül 0,4 m
Dobogó mélysége 0,55 m
Létrafok-/lépcsőfok szélesség 555 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység 250 mm
Fokok száma a platformmal együtt 2
Anyag Teljes könnyűfém szerkezet, recézett alumínium lemez lépcsők
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság Egyoldalas
Különálló modul súlya 4,8 kg
Szabvány DIN EN 14183
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966150 B
EAN / GTIN 4003866402601
Gyártó száma 40260

Leírás

Kivitel:

Extrém merev összekötésű, korrózió- és időjárásálló könnyűfém szerkezet. Lépcsők recézett alumínium lemezből 555×250 mm. Moduláris felépítés módosítható- és bővíthető konfigurációkhoz. Bővítő modulok 4 különböző magasságban. Kétlépcsős alapmodulként akár 3 bővítőlépcsővel mobil használatra alkalmas. Bővítés a B típusú modultól lehetséges.

Szabvány:

DIN EN 14183.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz