{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Modulkombináció | A | |
Munkavégzési magasság | 2,2 m | |
Platformmagasság korlát nélkül | 0,2 m | |
Dobogó mélysége | 0,3 m | |
Létrafok-/lépcsőfok szélesség | 555 mm | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 250 mm | |
Fokok száma a platformmal együtt | 1 | |
Anyag | Teljes könnyűfém szerkezet, recézett alumínium lemez lépcsők | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Járhatóság | Egyoldalas | |
Különálló modul súlya | 2,9 kg | |
Szabvány | DIN EN 14183 | |
Termék fajtája | Munkadobogó |
Cikkszám | 966150 A | |
EAN / GTIN | 4003866402618 | |
Gyártó száma | 40261 |