{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Létrahossz kitolva | 4,2 m | |
Kétágú létra munkamagassága kb. | 3,35 m | |
Egyágú létra munkamagassága kb. | 5 m | |
Szélesség összecsukva | 1,3 m | |
Szélesség összecsukva | 0,64 m | |
Mélység összecsukva | 0,21 m | |
Lépcsőfokok száma | 4×4 | |
Lépcső kivitele | Létrafok | |
Súly | 15 kg | |
Szabvány | DIN EN 131-2 | |
Termék fajtája | Univerzális létra |
Cikkszám | 966111 4X4 | |
EAN / GTIN | 4003866413836 | |
Gyártó száma | 41383 |