Teleszkópos univerzális létra, 4 részes, Létrafokok száma: 4X5

Cikkszám: 966111 4X5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Létrafokok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Létratechnika teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Létrahossz kitolva 5,3 m
Kétágú létra munkamagassága kb. 3,85 m
Egyágú létra munkamagassága kb. 6,05 m
Szélesség összecsukva 1,58 m
Szélesség összecsukva 0,71 m
Mélység összecsukva 0,21 m
Lépcsőfokok száma 4×5
Lépcső kivitele Létrafok
Súly 18 kg
Szabvány DIN EN 131-2
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 966111 4X5
EAN / GTIN 4003866413843
Gyártó száma 41384
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Kivitel:

Multifunkcionális egyágú létra, álló létra és lépcsőre helyezhető létra egyben. A munkavégzési magasság minden változatban változtatható 280 mm létrafok távolságban. Létrafok-létraszár összekapcsolása nagy szilárdságú minőségi peremezéssel. Kompakt szállítási méret, helytakarékosan össze lehet tolni. Egyszerűen használható, automatikusan rögzülő alumínium biztonsági lamellás csukló. Biztonságosan állítható magasság 4 présöntött alumínium karral. Kihajtható kitámasztókkal egyágú létraként történő használathoz az EN 131-1 szabvány szerint (a 4×3 méretnél nem). A kitámasztók szállításnál, vagy állólétraként való használat esetén helytakarékosan behajthatóak.

Szabvány:

DIN EN 131.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz