{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Létrahossz | 1,32 m | |
Munkamagasság kb. | 2,6 m | |
Alsó, külső szélesség | 0,48 m | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 30 mm | |
Lépcsőfokok száma | 2×4 | |
Anyag | Szárak és fokok üvegszál erősítésű műanyagból | |
Lépcső kivitele | Létrafok | |
Szétcsúszás elleni védelem | nagy szilárdságú perlonhevederekkel | |
Járhatóság | Kétoldalas | |
Magas vegyi ellenálló képesség | igen | |
Súly | 7,5 kg | |
Szabvány | DIN EN 61478 | |
Termék fajtája | Állólétra |
Cikkszám | 966060 2X4 | |
EAN / GTIN | 4003866412617 | |
Gyártó száma | 41261 |