{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Létrahossz | 4,12 m | |
Munkamagasság kb. | 5,2 m | |
Alsó, külső szélesség | 0,77 m | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 30 mm | |
Lépcsőfokok száma | 2×14 | |
Anyag | Szárak és fokok üvegszál erősítésű műanyagból | |
Lépcső kivitele | Létrafok | |
Szétcsúszás elleni védelem | nagy szilárdságú perlonhevederekkel | |
Járhatóság | Kétoldalas | |
Magas vegyi ellenálló képesség | igen | |
Súly | 24,6 kg | |
Szabvány | DIN EN 61478 | |
Termék fajtája | Állólétra |
Cikkszám | 966060 2X14 | |
EAN / GTIN | 4003866412600 | |
Gyártó száma | 41260 |