Fokos kétágú létra, alumínium, mindkét oldalon járható 2X6

Cikkszám: 966053 2X6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Létrafokok száma Egységár ÁFA-val
  • Létratechnika teherbírása: 150

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 150 kg
Létrahossz 1,83 m
Munkamagasság kb. 3,3 m
Alsó, külső szélesség 0,53 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység 30 mm
Lépcső kivitele Létrafok
Járhatóság Kétoldalas
Súly 7,7 kg
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966053 2X6
EAN / GTIN 4031405330122
Gyártó száma 33012

Leírás

Kivitel:

Zártszelvény szárak, 30×30 mm recézett négyszög fokok, a szárakkal tartósan peremezve, kúpos szármegvezetés a stabilitás érdekében. A szárak felső vége zárósapkákkal. csúszásmentes nivello® létrapapucsokkal. Nagyon stabil, szétcsúszás elleni védelemként 2 nagy szilárdságú perlon hevederrel. Szállítási biztosító fülek. Horganyzott acél zsanérok csavarkötéssel.

Szabvány:

DIN EN 131.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz