{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Létrahossz | 3,51 m | |
Munkamagasság kb. | 4,8 m | |
Alsó, külső szélesség | 0,7 m | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 30 mm | |
Lépcső kivitele | Létrafok | |
Járhatóság | Kétoldalas | |
Súly | 16 kg | |
Termék fajtája | Állólétra |
Cikkszám | 966053 2X12 | |
EAN / GTIN | 4031405330245 | |
Gyártó száma | 33024 |