{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
Kivitel | kerekekkel | |
Ülőlap ⌀ | 350 mm | |
Magasságállítási módja | Gyűrűs működtetés | |
Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
Magasságállítási tartomány | 470 mm - 630 mm | |
Teherbírás | 120 kg | |
Ülőfelület anyaga | Mesh szövet | |
Lábkereszt anyaga | Matt alumínium porszórt bevonattal | |
Szék anyagának színe | fekete | |
Lábkereszt kivitele | Görgőkészlet | |
Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
Kerekek kivitele | A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhoz | |
Szabvány | DIN 68877 | |
Termék fajtája | Zsámoly |
Cikkszám | 965060 | |
EAN / GTIN | 4045197702425 | |
Gyártó száma | 965060 |