Munka forgószék, műbőr, talpakkal, alacsony

Cikkszám: 965035
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Kivitel kerekek nélkül
Ülőlap szélesség 470 mm
Ülőlap mélység 450 mm
Háttámla magassága 600 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 490 mm - 630 mm
Szék mélység állítási tartomány 40 mm
Háttámla állítási tartomány 60 mm
Teherbírás 120 kg
Ülőfelület anyaga Műbőr
Lábkereszt anyaga Matt alumínium porszórt bevonattal
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Talp
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez igen
Szinkron mechanika igen
Gerincoszlop megtámasztás igen
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kartámasz pár felszerelése lehetséges igen
Kerekek kivitele A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhoz
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965035
EAN / GTIN 4045197772640
Gyártó száma 965035

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus munka forgószék szinkrontechnikával. A puha műbőr felület könnyen ápolható és lemosható. Narancssárga dupla varrással. Ötkarú alumínium lábkereszt.
Ülőlap (szélesség×mélység): 470×450 mm.
Háttámla magasság: 600 mm.
Háttámla állítási tartomány: 60 mm.
Ülésmélység állítás: 40 mm.
Teherbírás: 120 kg.
A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban