Munka forgószék, habszivacs, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas

Cikkszám: 965032
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Kivitel magas üléspozíció
Ülőlap szélesség 470 mm
Ülőlap mélység 450 mm
Háttámla magassága 600 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Fokozatmentes magasságállítás igen
Magasságállítási tartomány 640 mm - 890 mm
Háttámla magasságállítási tartomány 60 mm
Állítható dőlésszögű ülőlap igen
Szék mélység állítási tartomány 40 mm
Teherbírás 120 kg
Ülőfelület anyaga Integrált habszivacs
Háttámla anyaga Integrált habszivacs
Lábkereszt anyaga Matt alumínium porszórt bevonattal
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Talp lábtartó gyűrűvel
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez igen
Szinkron mechanika igen
Gerincoszlop megtámasztás (porckorong) igen
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kartámasz pár felszerelése lehetséges igen
Enyhébb savakkal és lúgokkal szemben mérsékelten ellenálló igen
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965032
EAN / GTIN 4045197702135
Gyártó száma 965032

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus munka forgószék szinkrontechnikával.
Az ülésbe és a háttámlába integrált lágy habszivacs könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhe savakkal és lúgokkal, valamint mechanikus hatásokkal szemben ellenálló. Öt ágú alumínium lábkereszt.
Ülőlap (szélesség×mélység): 470×450 mm.
Háttámla magasság: 600 mm.
Háttámla állítási tartomány: 60 mm.
Ülésmélység állítás: 40 mm.
Teherbírás: 120 kg.
A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban