Heavy Duty ragasztószalag Hossz 50 m YELLOW

Cikkszám: 964981 YELLOW
Kedvezmény
160,00 €
(2,12 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
338 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ragasztószalag fajtája egyoldalú
Hordozóanyag PVC fólia
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 70 N/mm
Tágulási képesség 35 %
Szakítószilárdság 400 N/mm
Különlegesség kézzel téphető
Felhasználás Jelölés
Hőálló max. 80 °C
Festék sárga
Hossz 50 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 1,36 mm
Termék fajtája Padló jelölőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 964981 YELLOW
EAN / GTIN 4042448572103
Gyártó száma 60954-00001-01

Leírás

Kivitel:

tesa® csúszásgátló Heavy Duty 60954 öntapadó padlójelölő szalag bel- és kültérre. Állandó nagy teherbírású felhasználáshoz és extrém feltételekhez kifejlesztve, pl. építőipari járműveknél vagy platformokon és rámpákon. Biztonságosan ragad a legtöbb felületen, sós víznek és vegyszereknek ellenáll, időjárás álló. A ragasztószalagok extra nagyméretű részecskékkel bevont PVC hordozóból állnak. R13 csúszásgátlás (R12, B/Y mérethez). Vastagság 1,36 mm.

Szabvány:

DIN 51130.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz