Heavy Duty ragasztószalag Hossz 50 m BLACK

Cikkszám: 964981 BLACK
(3,13 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Ragasztószalag fajtája egyoldalú
    Hordozóanyag PVC fólia
    Ragasztó massza akrilát
    Ragasztóerő acélon 70 N/mm
    Tágulási képesség 35 %
    Szakítószilárdság 400 N/mm
    Különlegesség kézzel téphető
    Felhasználás Jelölés
    Hőálló max. 80 °C
    Festék fekete
    Hossz 50 m
    Szélesség 50 mm
    Vastagság 1,36 mm
    Termék fajtája Padló jelölőszalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 964981 BLACK
    EAN / GTIN 4042448572097
    Gyártó száma 60954-00001-00

    Leírás

    Kivitel:

    tesa® csúszásgátló Heavy Duty 60954 öntapadó padlójelölő szalag bel- és kültérre. Állandó nagy teherbírású felhasználáshoz és extrém feltételekhez kifejlesztve, pl. építőipari járműveknél vagy platformokon és rámpákon. Biztonságosan ragad a legtöbb felületen, sós víznek és vegyszereknek ellenáll, időjárás álló. A ragasztószalagok extra nagyméretű részecskékkel bevont PVC hordozóból állnak. R13 csúszásgátlás (R12, B/Y mérethez). Vastagság 1,36 mm.

    Szabvány:

    DIN 51130.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz