{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | |
Hordozóanyag | PVC fólia | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 100 N/mm | |
Tágulási képesség | 200 % | |
Különlegesség | kézzel téphető; nedvességálló | |
Felhasználás | Jelölés | |
Hőálló max. | -5 °C - 50 °C | |
Festék | tovább világít | |
Hossz | 15 m | |
Szélesség | 25 mm | |
Vastagság | 0,85 mm | |
Termék fajtája | Padló jelölőszalag |
Cikkszám | 964970 LUMINOS | |
EAN / GTIN | 4042448841971 | |
Gyártó száma | 60953-00000-00 |