Csúszásgátló padlójelölő szalag Vastagság 0,72 mm CLEAR

Cikkszám: 964970 CLEAR
(2,15 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ragasztószalag fajtája egyoldalú
Hordozóanyag PVC fólia
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 58 N/mm
Tágulási képesség 25 %
Különlegesség kézzel téphető; nedvességálló
Felhasználás Jelölés
Hőálló max. -5 °C - 50 °C
Festék Átlátszó
Hossz 15 m
Szélesség 25 mm
Vastagság 0,81 mm
Termék fajtája Padló jelölőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 964970 CLEAR
EAN / GTIN 4042448841964
Gyártó száma 60952-00000-00

Leírás

Kivitel:

tesa® csúszásgátló 60950-60953 öntapadó padlójelölő szalag bel- és kültérre. Nagyon erős ragasztóerő sokféle felületen, sós víznek és vegyszereknek ellenáll. A ragasztószalagok ásványi részecskékkel (alumínium-oxid) bevont PVC hordozóból állnak. Akár 2 évig tartós csúszásgátló hatás normál igénybevétel mellett.

Szabvány:

DIN 51130, DIN 67510.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz