Négyszög csempe munkahelyi szőnyeg

Cikkszám: 964555
(136,74 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Álláskönnyítő: Csökkenti az elfáradást; Csúszásgátló; Szigetelés (hő)
  • ütésvédelem: Padló
  • Anyag tulajdonsága: Olajnak nem ellenálló

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Álláskönnyítő Csökkenti az elfáradást; Csúszásgátló; Szigetelés (hő)
    ütésvédelem Padló
    Anyag tulajdonsága Olajnak nem ellenálló
    Gyártó jelölése Skywalker HD™
    Hossz 91 cm
    Szélesség 91 cm
    Vastagság 13 mm
    Anyag Természetes gumi keverék
    Felület Csúszásgátló felület
    Festék fekete
    Biztonsági szegéllyel Bővíthető
    Összeilleszthető igen
    Csúszásmentes DIN 51130, BGR 181 szerint R9
    Súly 10 kg
    Termék fajtája Munkahelyi szőnyeg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 964555
    EAN / GTIN 662641844681
    Gyártó száma 460S0033BL

    Leírás

    Kivitel:

    • Ipari munkahelyi szőnyeg zárt csúszásgátló felülettel.
    • A 13 mm vastag anyag nagy ergonómiai használati értéket biztosít és nem okoz fáradtságot.
    • A rugalmas összeilleszthető rendszer (91×91cm burkolólap) 45°-os belső szöggel és 22,5°-os belső szöggel lehetővé teszi a helyi adottságokhoz való optimális igazodást.
    • A szélek kialakításának rugalmas megoldása külső és belső sarkokat tesz lehetővé.
    • R9 csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint. 100%-ban természetes gumi keverék általános használthoz.
    • Nehézfém- és szilikonmentes, ezért fényező üzemekbe alkalmas.
    • DOP, DMF és ózonlebontó anyagoktól mentes.

    Négyzet alakú járólapok, 10 kg, fekete színű.

    Alkalmazható:

    A 964559 sz. 0 és 1 méretű szegélyléc illik a 964555 sz. munkahelyi szőnyeghez.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz