Szegélyléc 1

Cikkszám: 964559 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Álláskönnyítő: Fáradtságellenes; Csúszásgátló; Szigetelő (hő)
  • ütésvédelem: Padló
  • Anyag tulajdonsága: Nem olajálló

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Álláskönnyítő Fáradtságellenes; Csúszásgátló; Szigetelő (hő)
ütésvédelem Padló
Anyag tulajdonsága Nem olajálló
Típus 1
Gyártó jelölése Skywalker HD™ Ramp Nitrile Male
Hossz 91 cm
Anyag Természetes gumi keverék
Festék sárga
Rögzítő bütykök rögzítő bütykökkel
Termék fajtája Szegélyléc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 964559 1
EAN / GTIN 662641844704
Gyártó száma 461M0003YL

Leírás

Kivitel:

  • Ipari munkaállomás szőnyeg zárt csúszásgátló felülettel.
  • A 13 mm vastag anyag nagyfokú ergonómiát biztosít és csökkenti a fáradtságot.
  • A rugalmas összeilleszthető rendszer (91×91cm burkolólap), belső szög (45°) és külső szög (22,5°) lehetővé teszi a helyi adottságokhoz való optimális igazodást.
  • A szélek kialakításának rugalmas megoldása külső és belső sarkokat tesz lehetővé.
  • R9 csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint. 100%-ban természetes gumi keverék általános használthoz.
  • Nehézfém- és szilikonmentes, ezért fényező üzemekbe alkalmas.
  • DOP, DMF és ózonlebontó anyagoktól mentes.

Szegélyléc 91 cm, burkolólapokra illeszthető. Sárga színű.
Szegélyléc rögzítő bütykökkel.

Alkalmazható:

A 964559 sz. 0 és 1 méretű szegélyléc illik a 964555 sz. munkahelyi szőnyeghez.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz