Munkahelyi szőnyeg Top Szélesség 122 cm 200 cm

Cikkszám: 964530 200
(280,50 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (cm) Egységár ÁFA-val
  • Álláskönnyítő: Csökkenti az elfáradást; Csúszásgátló; Szigetelés (hő)
  • ütésvédelem: Padló
  • Anyag tulajdonsága: Olajnak nem ellenálló

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Álláskönnyítő Csökkenti az elfáradást; Csúszásgátló; Szigetelés (hő)
ütésvédelem Padló
Anyag tulajdonsága Olajnak nem ellenálló
Gyártó jelölése Cushion Trax® (black)
Hossz 200 cm
Szélesség 122 cm
Vastagság 14,3 mm
Anyag Vinilhab mag
Felület Vinil
Festék fekete
Élletörés 4 oldalas
Csúszásmentes alsó oldal igen
Biztonsági szegéllyel 2 oldalas
Összeilleszthető nem
Mérsékelten ellenálló a legtöbb Ipari zsírok, munkaanyagok, vegyszerek
Csúszásmentes DIN 51130, BGR 181 szerint R10
Súly 14 kg
Súly/felület 6,5 kg/m2
Termék fajtája Munkahelyi szőnyeg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 964530 200
EAN / GTIN 2050001943477
Gyártó száma 479C0048BL

Leírás

Kivitel:

Ezek az ipari alátétszőnyegek kiváló minőségű műanyagokból készülnek, fokozott igénybevételhez:
  • Kemény és csekély kopású vinil felület az optimális csúszásgátlás és a hosszú élettartam érdekében.
  • Puha vinil szivacsmag az elfáradás megakadályozásához. Ez a vinil felületre van laminálva.
  • Csúszásmentes RedStop™ alsó oldal.
  • Minden oldalon letört élek a botlásmentes rálépés érdekében.
  • Feltételesen ellenálló a legtöbb ipari zsírral, üzemanyaggal és vegyszerrel szemben. Hűtő-kenőanyagokhoz nem alkalmas.
  • Körkörös bevonattal ellátva a nedvesség behatolása ellen.
  • Nehezen gyullad meg a DIN 4102 B1 szerint.
  • Padlóvastagság: 14,3 mm, súly: kb. 6,5 kg/m2.
  • R10 csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint.

Figyelem:

Munkahelyi szőnyegek szabadon megválasztható hosszal a 964520−964525 cikkszámtól találhatóak.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz