Munkahelyi szőnyeg Top Szélesség 122 cm 150 cm

Cikkszám: 964530 150
(280,92 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (cm) Egységár ÁFA-val
  • Álláskönnyítő: Csökkenti az elfáradást; Csúszásgátló; Szigetelés (hő)
  • ütésvédelem: Padló
  • Anyag tulajdonsága: Olajnak nem ellenálló

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Álláskönnyítő Csökkenti az elfáradást; Csúszásgátló; Szigetelés (hő)
    ütésvédelem Padló
    Anyag tulajdonsága Olajnak nem ellenálló
    Hossz 150 cm
    Szélesség 122 cm
    Vastagság 14,3 mm
    Anyag Vinilhab mag
    Felület Vinil
    Festék fekete
    Élletörés 4 oldalas
    Csúszásmentes alsó oldal igen
    Biztonsági szegéllyel 2 oldalas
    Összeilleszthető nem
    Mérsékelten ellenálló a legtöbb Ipari zsírok, munkaanyagok, vegyszerek
    Csúszásmentes DIN 51130, BGR 181 szerint R10
    Súly 11 kg
    Súly/felület 6,5 kg/m2
    Termék fajtája Munkahelyi szőnyeg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 964530 150
    EAN / GTIN 662641658073
    Gyártó száma 656S0033BL

    Leírás

    Kivitel:

    Ezek az ipari alátétszőnyegek kiváló minőségű műanyagokból készülnek, fokozott igénybevételhez:
    • Kemény és csekély kopású vinil felület az optimális csúszásgátlás és a hosszú élettartam érdekében.
    • Puha vinil szivacsmag az elfáradás megakadályozásához. Ez a vinil felületre van laminálva.
    • Csúszásmentes RedStop™ alsó oldal.
    • Minden oldalon letört élek a botlásmentes rálépés érdekében.
    • Feltételesen ellenálló a legtöbb ipari zsírral, üzemanyaggal és vegyszerrel szemben. Hűtő-kenőanyagokhoz nem alkalmas.
    • Körkörös bevonattal ellátva a nedvesség behatolása ellen.
    • Nehezen gyullad meg a DIN 4102 B1 szerint.
    • Padlóvastagság: 14,3 mm, súly: kb. 6,5 kg/m2.
    • R10 csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint.

    Figyelem:

    Munkahelyi szőnyegek szabadon megválasztható hosszal a 964520−964525 cikkszámtól találhatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz