EUROFIX szállítható láda szürke, Típus: EF4220

Cikkszám: 964486 EF4220
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Cushion Trax® (black)
Magasság 220 mm
Szélesség 300 mm
Mélység 400 mm
Hasznos szélesség 225 mm
Hasznos mélység 355 mm
Anyag Polipropilén
Festék szürke
Fogantyú alakja Markolatnyílás
Fedélhez előkészítve igen
egymásra helyezhető igen
Termék fajtája Euronorm ládák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 964486 EF4220
Másolás
EAN / GTIN 4052939491783
Másolás
Gyártó száma 479C0048BL
Másolás
Gyártó SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Leírás

Kivitel:

Polipropilén szállítóláda manuális és automatikus mozgatáshoz. A legtöbb olajnak, savnak és lúgnak ellenáll, a szállítópályán zajcsillapító. A tartály alaktartó és robusztus sima belső falakkal a könnyű tisztítás érdekében. Erős ládatartó peremekkel a biztonságos rakásolás érdekében max.600 kg-ig. Bordázással a fal nagy stabilitása érdekében. Kompatibilis az összes Euronorm ládával. Szürke színű.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz