EUROFIX szállítható láda szürke, Típus: EF4070

Cikkszám: 964486 EF4070
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 75 mm
Szélesség 300 mm
Mélység 400 mm
Hasznos szélesség 259 mm
Hasznos mélység 359 mm
Anyag Polipropilén
Festék szürke
Fogantyú alakja Fogantyú
Fedélhez előkészítve igen
egymásra helyezhető igen
Termék fajtája Euronorm ládák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 964486 EF4070
EAN / GTIN 4052939485102

Leírás

Kivitel:

Polipropilén szállítóláda manuális és automatikus mozgatáshoz. A legtöbb olajnak, savnak és lúgnak ellenáll, a szállítópályán zajcsillapító. A tartály alaktartó és robusztus sima belső falakkal a könnyű tisztítás érdekében. Erős ládatartó peremekkel a biztonságos rakásolás érdekében max.600 kg-ig. Bordázással a fal nagy stabilitása érdekében. Kompatibilis az összes Euronorm ládával. Szürke színű.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz