Alumínium Eurobox 63 l

Cikkszám: 963420 63
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső térfogat 63 l
Magasság 250 mm
Szélesség 1 200 mm
Mélység 300 mm
Belső magasság 220 mm
Belső szélesség 1 150 mm
Belső mélység 250 mm
gurítható nem
integrált görgők nem
Átalakítás guríthatóra lehetséges igen
Súly 6,3 kg
Termék fajtája Alumínium láda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963420 63
EAN / GTIN 4003866407101
Gyártó száma 40710

Leírás

Kivitel:

Egymásra helyezhető, nagy szilárdságú, korrózióálló alumínium ötvözetből készült könnyűfém dobozok professzionális csomagoláshoz, tároláshoz és szállításhoz. Fedél nemesacél zsanérral, két tartópánttal és kék műanyag rakodásillesztő sarkokkal. Ellenáll pornak és fröccsenő víznek a körbefutó fedéltömítésnek köszönhetően. Merevítőbordák, rugós visszahúzású fogantyúk és billenőcsatok zárelőkészítéssel. A lezárás plombával, lakattal vagy zár beszerelésével lehetséges (nem tartozék).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz