Alumínium Eurobox, Belső űrtartalom: 155l

Cikkszám: 963420 155
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Belső térfogat 155 l
Magasság 410 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 600 mm
Belső magasság 380 mm
Belső szélesség 750 mm
Belső mélység 550 mm
gurítható nem
integrált görgők nem
Átalakítás guríthatóra lehetséges igen
Súly 7,5 kg
Termék fajtája Alumínium láda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963420 155
EAN / GTIN 4003866407057
Gyártó száma 40705

Leírás

Kivitel:

Egymásra helyezhető, nagy szilárdságú, korrózióálló alumínium ötvözetből készült könnyűfém dobozok professzionális csomagoláshoz, tároláshoz és szállításhoz. Fedél nemesacél zsanérral, két tartópánttal és kék műanyag rakodásillesztő sarkokkal. Ellenáll pornak és fröccsenő víznek a körbefutó fedéltömítésnek köszönhetően. Merevítőbordák, rugós visszahúzású fogantyúk és billenőcsatok zárelőkészítéssel. A lezárás plombával, lakattal vagy zár beszerelésével lehetséges (nem tartozék).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz