Nyitott tárolódoboz 3

Cikkszám: 963342 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 3
Gyártó jelölése 14/7 sorozat
Magasság 200 mm
Szélesség 220 mm
Mélység 352 mm
Belső szélesség 198 mm
Belső mélység 300 mm
Anyag Acéllemez
Festék horganyzott
Szín horganyzott
Fedélhez előkészítve igen
Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon nem
Kémlelőablakhoz előkészítve igen
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként nem
egymásra helyezhető igen
Feliratozási lehetőség behelyezett tábla által
Rögzítés fiókokban nem
Termék fajtája Nyitott tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963342 3
EAN / GTIN 4052939476568
Gyártó száma 6820

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből a nagy mechanikus terhelések érdekében, nagy terhelhetőség egymásra helyezéskor. Nagyon stabil a visszahajtott peremnek köszönhetően.
Tűzihorganyzott. DIN EN ISO 1461.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz