{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 2 | |
Magasság | 200 mm | |
Szélesség | 322 mm | |
Mélység | 515 mm | |
Belső szélesség | 298 mm | |
Belső mélység | 450 mm | |
Anyag | Acéllemez | |
Festék | horganyzott | |
Szín | horganyzott | |
Fedélhez előkészítve | igen | |
Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon | nem | |
Kémlelőablakhoz előkészítve | igen | |
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként | nem | |
egymásra helyezhető | igen | |
Feliratozási lehetőség | behelyezett tábla által | |
Rögzítés fiókokban | nem | |
Termék fajtája | Nyitott tárolódoboz |
Cikkszám | 963342 2 | |
EAN / GTIN | 4052939473826 | |
Gyártó száma | 6730 |