{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 4 | |
Magasság | 128 mm | |
Szélesség | 150 mm | |
Mélység | 235 mm | |
Belső szélesség | 138 mm | |
Belső mélység | 200 mm | |
Anyag | Acéllemez | |
Festék | Szürke-kék színű | |
Szín | Szürke-kék lakkozott | |
Fedélhez előkészítve | igen | |
Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon | nem | |
Kémlelőablakhoz előkészítve | igen | |
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként | nem | |
egymásra helyezhető | igen | |
Feliratozási lehetőség | behelyezett tábla által | |
Rögzítés fiókokban | nem | |
Termék fajtája | Nyitott tárolódoboz |
Cikkszám | 963341 4 | |
EAN / GTIN | 4052939477879 | |
Gyártó száma | 6890 |