Nyitott tárolódoboz 2

Cikkszám: 963341 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2
Gyártó jelölése 14/7 sorozat
Magasság 200 mm
Szélesség 322 mm
Mélység 515 mm
Belső szélesség 298 mm
Belső mélység 450 mm
Anyag Acéllemez
Festék Szürke-kék színű
Szín Szürke-kék lakkozott
Fedélhez előkészítve igen
Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon nem
Kémlelőablakhoz előkészítve igen
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként nem
egymásra helyezhető igen
Feliratozási lehetőség behelyezett tábla által
Rögzítés fiókokban nem
Termék fajtája Nyitott tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963341 2
EAN / GTIN 4052939473802
Gyártó száma 6720

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből a nagy mechanikus terhelések érdekében, nagy terhelhetőség egymásra helyezéskor. Nagyon stabil a visszahajtott peremnek köszönhetően.
Szürke-kék színű.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz