PE nyitott tárolódoboz egyenként SB3Z

Cikkszám: 963321 SB3Z
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 700 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus SB3Z
    Töltőmennyiség 7,3 l
    Magasság 145 mm
    Szélesség 210 mm
    Mélység 350 mm
    Belső szélesség 181 mm
    Belső mélység 300 mm
    Anyag Polietilén
    Szín szürke
    Fedélhez előkészítve igen
    Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon nem
    Kémlelőablakhoz előkészítve igen
    Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként nem
    egymásra helyezhető igen
    Feliratozási lehetőség feliratcsíkok által
    Rögzítés fiókokban nem
    Termék fajtája Nyitott tárolódoboz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 963321 SB3Z
    EAN / GTIN 4009292801612
    Gyártó száma 19200314 SB 3Z GRAU

    Leírás

    Alkalmazható:

    A 914920, 928235 sz. tárolódoboz-tartósínhez, a 928201 sz. Multifix-hez (azonban az SB2 és SB3Z mérethez nem), a 918583 sz. TB3 méretű szerelőkocsihoz, a 940705 sz. S méretű tartótáblához, rendszerszekrényeknél és a 944003 − 944039 sz. és 943901943907 sz. polcos szekrényekhez / fali szekrényekhez. Ezenkívül a 955810 sz. 100 méretű doboztartóval a perforált falakra egyenként felakaszthatóak a 963321 sz. SB6 és SB5 méretű kisméretű nyitott tárolódobozok.

    Figyelem:

    Nyitott tárolódobozok egyenként szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz