PE nyitott tárolódoboz egyenként SB2

Cikkszám: 963321 SB2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
573 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus SB2
Töltőmennyiség 23,1 l
Magasság 200 mm
Szélesség 310 mm
Mélység 500 mm
Belső szélesség 280 mm
Belső mélység 445 mm
Anyag Polietilén
Szín zöld
Fedélhez előkészítve igen
Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon nem
Kémlelőablakhoz előkészítve igen
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként nem
egymásra helyezhető igen
Feliratozási lehetőség feliratcsíkok által
Rögzítés fiókokban nem
Termék fajtája Nyitott tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963321 SB2
EAN / GTIN 4009292800141
Gyártó száma 19100261 SB 2 GRÜN

Leírás

Alkalmazható:

A 914920, 928235 sz. tárolódoboz-tartósínhez, a 928201 sz. Multifix-hez (azonban az SB2 és SB3Z mérethez nem), a 918583 sz. TB3 méretű szerelőkocsihoz, a 940705 sz. S méretű tartótáblához, rendszerszekrényeknél és a 944003 − 944039 sz. és 943901943907 sz. polcos szekrényekhez / fali szekrényekhez. Ezenkívül a 955810 sz. 100 méretű doboztartóval a perforált falakra egyenként felakaszthatóak a 963321 sz. SB6 és SB5 méretű kisméretű nyitott tárolódobozok.

Figyelem:

Nyitott tárolódobozok egyenként szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz